Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCST75827S3
Cod. Produttore
VCST75827S3
Cod. EAN
4099854057175

Informazioni di prodotto

Lampadina LED stick da 9,5W con attacco E27, ideale per un’illuminazione efficiente e duratura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’attacco standard E27
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione
  • Compatibilità con diversi ambienti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto
  • Illuminazione uniforme e luce calda a 2700K
  • Durata prolungata per minori interventi
Descrizione del produttore: Lampadina LED a forma di stick con potenza di 9,5 watt e attacco E27, caratterizzata da una luce calda con temperatura colore 2700K. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, si adatta perfettamente a diversi ambienti domestici e commerciali. Questa lampada offre un'illuminazione uniforme e un basso consumo energetico, ideale per chi cerca soluzioni sostenibili senza rinunciare alla qualità della luce.

Produttore

LED STICK75 9.5W 827 FR E27 V

€ 7,94 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.