Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT60827320B15
Cod. Produttore
PT60827320B15D2
Cod. EAN
4099854267123

Informazioni di prodotto

LED SPECIAL T SLIM P 6.5W 827 Clear B15d
Descrizione del produttore: Lampade LED con attacco B15d. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali ad alta tensione. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi del prodotto: Dimensioni estremamente ridotte. Buona emissione della luce. Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero. Lunga durata media fino a 15.000 ore. 4 anni di garanzia. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Apparecchi di illuminazione di design di dimensioni ridotte. Frigoriferi per uso domestico. Macchine da cucire. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Multicolore

attacco lampada

B15d

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

18 mm

classe di efficienza energetica

E

efficienza luminosa della lampada

124 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

80 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

92,5

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

806 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

37 ... 37 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

6,5 ... 6,5 W

flusso luminoso

806 ... 806 lm

Angolo del fascio luminoso

320 ... 320 GRADO

Serie

LED SPECIAL T SLIM P

Produttore

Lampada LED TSLIM 60 6.5W B15d risparmio energetico lunga durata uso domestico e design