› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

LED rosso 27V per spie segnalazione impianti elettrici

Cod. Rexel BTILN4742V27CM
Cod. Produttore LN4742V27CM
Cod. EAN 8005543469569

Informazioni principali

  • Voltaggio: 27 V a.c.
  • Consumo: 0,13 W
  • Colore: Rosso
  • Materiale: PC (Policarbonato)
  • Resistente ai raggi UV: Sì
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Dimensioni: 121xØ8,7x7,1 mm
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

LED rosso a 27V per segnalazione luminosa, ideale per il controllo e l'illuminazione di prese elettriche. Realizzato con custodia in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantisce durata e sicurezza. Il cavo è in PVC H05V-U, conforme agli standard IEC/EN 62094-1. Consumo energetico contenuto di 0,13W, adatto per applicazioni a bassa potenza. Progettato per funzionare in un intervallo di temperatura da -5 °C a +35 °C, con capacità di stoccaggio fino a 70 °C. Dimensioni compatte e design funzionale per un'installazione semplice e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Led rosso per spie di segnalazione, alimentazione 27 Vdc

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Elemento diodo

tipo di accessori meccanici

Dado di fissaggio

Serie

LIVINGLIGHT

LED rosso 27V per spie segnalazione impianti elettrici