Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPPIN40D827GY6
Cod. Produttore
PPIN40D827GY6352
Cod. EAN
4099854248573

Informazioni di prodotto

LED PIN 12 V DIM P 3.8W 827 Clear GY6.35
Descrizione del produttore: Lampade LED a bassa tensione 12 V dimmerabili con attacco a pin retrofit. Caratteristiche del prodotto: Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim). Compatibile con la maggior parte degli alimentatori elettronici tradizionali (vedi anche elenco delle compatibilità). Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione. Attacco: G4, GY6.35. Vantaggi del prodotto: Utilizzo variabile a corrente continua e a corrente alternata. Buona emissione della luce. Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero. Lunga durata media fino a 25.000 ore. 4 anni di garanzia. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Applicazioni decorative. Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio.

colore

Multicolore

attacco lampada

Altro

colore del corpo

Grigio

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

17 mm

classe di efficienza energetica

E

efficienza luminosa della lampada

123 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

46 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

20000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

39

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

470 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

2 ... 12 V

corrente nominale

330 ... 330 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

3,8 ... 3,8 W

flusso luminoso

470 ... 470 lm

Angolo del fascio luminoso

320 ... 320 GRADO

Serie

LED PIN 12 V DIM P