Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPPIN50840CG92
Cod. Produttore
PPIN50840CG92
Cod. EAN
4099854249051

Informazioni di prodotto

LED PIN G9 P 4.5W 840 Clear G9
Descrizione del produttore: Lampade a LED retrofit pin base G9. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali ad alta tensione. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi del prodotto: Buona emissione della luce. Lunga durata media fino a 15.000 ore. 4 anni di garanzia. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa. Negozi, hotel e ristoranti. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio.

colore

Multicolore

attacco lampada

G9

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

17 mm

classe di efficienza energetica

E

efficienza luminosa della lampada

133 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

55 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

148

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

600 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,4

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

34 ... 34 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

4,5 ... 4,5 W

flusso luminoso

600 ... 600 lm

Angolo del fascio luminoso

320 ... 320 GRADO

Serie

LED PIN G9 P

Produttore

LED PIN48 4,5W 840 G9 lunga durata 15.000h alta resa cromatica uso casa negozi hotel