Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
AIRODRC012
Cod. Produttore
DRC012
Cod. EAN
8015421581238

Informazioni di prodotto

LED PANEL BIANCO 25W 120° IP40 4000K CRI80 UGR19
Pannello LED bianco da 25W con protezione IP40, ideale per ambienti interni. Offre una luce uniforme e brillante con temperatura colore di 4000K. Progettato per il montaggio a incasso, include la lampada integrata per una soluzione di illuminazione efficiente e moderna. Descrizione del produttore: Panel LED quadrato - 600x600mm - o rettangolare - 300x1200mm, 300x600mm - con cornice in alluminio verniciato bianco e diffusore in polistirene con schermo microprismato per la versione UGR90 per uffici pubblici e per il settore retail) e nella versione on/off, 0-10V push dimm e DALI con alimentatore LED incluso da installare in remoto. Installabile ad incasso in controsoffitti a pannelli (modulare 600x600mm) con struttura a vista e, con gli appositi accessori da ordinare separatamente, a sospensione, a plafone, ad incasso in cartongesso, in battuta o in appoggio, tranne la versione STANDARD. Disponibile kit di emergenza (3 ore) da ordinare come accessorio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

595 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

595 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

25 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4050 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

LED Panel bianco 25W 4000K IP40 luce uniforme montaggio incasso uffici interni