Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBLPX66/3K/1
Cod. Produttore
LPX66/3K/1
Cod. EAN
8058052051763

Informazioni di prodotto

Pannello LED 60x60 da 36W con temperatura colore 3000K, ideale per ambienti domestici e lavorativi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e standard 60x60 cm
  • Risparmio di tempo con accensione ON-OFF immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con potenza di soli 36W
  • Illuminazione uniforme e confortevole con luce calda 3000K
LED PANEL 60X60 36W 3K ON-OFF ITLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

LED PANEL 60X60 36W 3K ON-OFF IT