Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBLPX312/3K/7
Cod. Produttore
LPX312/3K/7
Cod. EAN
8058052003311

Informazioni di prodotto

Il LED Panel NBLPX312/3K/7 garantisce efficienza e praticità per ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Compatibilità con dimmer 1-10V per regolazioni semplici
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con 36W di potenza
  • Illuminazione uniforme e confortevole a 3000K
  • Lunga durata e manutenzione minima
LED PANEL 30X120 36W 3K DIM1-10VLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: LED PANEL 30X120 36W 3K DIM1-10VLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

LED PANEL 36W 3K 110 220-240V IP20/