Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBLPX33/4K/7
Cod. Produttore
LPX33/4K/7
Cod. EAN
8058052003281

Informazioni di prodotto

Il LED PANEL 21W 4K garantisce efficienza e praticità per ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto 30x30 cm
  • Compatibilità con dimmerazione 1-10V per un controllo preciso
  • Risparmio di tempo grazie al collegamento rapido e semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con soli 21W di potenza
  • Illuminazione uniforme e confortevole a luce fredda 4000K
  • Adatto a diversi ambienti con grado di protezione IP20
LED PANEL 30X30 18W 4K DIM1-10VLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

LED PANEL 21W 4K 110 220-240V IP20/