Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBLPX33/3K/3
Cod. Produttore
LPX33/3K/3
Cod. EAN
8058052003175

Informazioni di prodotto

LED PANEL 21W 3K IP20, ideale per ambienti domestici e lavorativi grazie a un'illuminazione efficiente e di qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto 30x30 cm
  • Compatibilità con alimentazione 110-220/240V
  • Risparmio di tempo con tecnologia DALI per il controllo digitale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con potenza di soli 21W
  • Luce calda 3000K per un ambiente confortevole
  • Durata elevata e manutenzione minima
LED PANEL 30X30 18W 3K DALI ITLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

LED PANEL 21W 3K 110 220-240V IP20/