Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBLPX33/3K/1
Cod. Produttore
LPX33/3K/1
Cod. EAN
8058052051732

Informazioni di prodotto

Il LED PANEL 21W 3K garantisce efficienza e qualità luminosa per ogni ambiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto 30x30 cm
  • Compatibilità con tensioni 110-220/240V per una rapida messa in opera
  • Risparmio di tempo con funzione ON-OFF semplice e immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con potenza di soli 21W
  • Illuminazione calda a 3000K ideale per ambienti domestici e lavorativi
  • Durata prolungata e qualità garantita da NOBILE ITALIA SPA
LED PANEL 30X30 18W 3K ON-OFF ITLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

LED PANEL 21W 3K 110 220-240V IP20/