Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPL78100D827R7
Cod. Produttore
PL78100D827R7S1
Cod. EAN
4099854064876

Informazioni di prodotto

LED LINE R7s DIM P 11.5W 827 Clear R7s
Descrizione del produttore: Lampade LED speciali a doppio terminale dimmerabili. Caratteristiche del prodotto: Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim). Alternativa LED per lampade convenzionali R7s. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi del prodotto: Adatto alla maggior parte degli apparecchi R7s grazie all'attacco excentric. Buona emissione della luce. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). 5 anni di garanzia. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature di ambiente dai -20 al +40 °C. Strutture ricettive. Applicazioni domestiche. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio.

prodotto Sustainable

Si

colore

Multicolore

attacco lampada

R7s

colore del corpo

Bianco

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

28 mm

classe di efficienza energetica

E

efficienza luminosa della lampada

132 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

78 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

25000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

25,1

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1521 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

65 ... 65 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

11,5 ... 11,5 W

flusso luminoso

1521 ... 1521 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Produttore

LED LINE78 lampada LED 11,5W dimmerabile attacco R7s luce calda 2700K uso interno ed esterno

€ 27,25 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info