Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABP9PLNVNB
Cod. Produttore
P9PLNVNB
Cod. EAN
7320500523827

Informazioni di prodotto

Illuminazione efficiente e di facile installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie al LED integrato a 230V AC
  • Materiali di alta qualità per una maggiore affidabilità
  • Riduzione dei tempi di intervento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione brillante e uniforme
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Atmosfera accogliente con luce bianca calda
Scopri il nostro LED INTEGRATO 230V AC BIANCO, un'illuminazione moderna ed efficiente. Questo prodotto è progettato per offrire un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ogni ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e performance superiori. La sua tonalità bianca calda crea un'atmosfera accogliente, perfetta per spazi residenziali e commerciali. Scegli la soluzione di illuminazione che unisce stile e funzionalità.

con corpo luminoso

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

230 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

230 V

corpo luminoso

LED

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

Produttore

ABB

LED INTEGRATO 230V AC BIANCO