Prodotti /

Cod. Rexel
AIROSET004
Cod. Produttore
SET004
Cod. EAN
8015421592883

Informazioni di prodotto

UPLIGHT ACCIAIO SATINATO LED 23,3W 30? IP67 4000K CRI80 IK09
Faretto LED ad incasso per esterno, da terra, carr abile (max. 3500Kg a 30 Km/h), corpo in alluminiocon vetro temperato e cassaforma in dotazione. Ghiera e viti di fissaggio in acciaio INOX, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP67). Alimentatore LED integrato. Dispo nibile in due temperature colore (3000K e 4000K),con ottica simmetrica o asimmetrica. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delleconnessioni elettriche, sicure, durevoli e con barr iera anticondensa.

Produttore

LED INCASSO 23,3W 4K ASIMM