Prodotti /

Cod. Rexel
AIROSET003
Cod. Produttore
SET003
Cod. EAN
8015421592876

Informazioni di prodotto

UPLIGHT ACCIAIO SATINATO LED 23,3W 30? IP67 3000K CRI80 IK09
Faretto LED ad incasso per esterno, da terra, carr abile (max. 3500Kg a 30 Km/h), corpo in alluminiocon vetro temperato e cassaforma in dotazione. Ghiera e viti di fissaggio in acciaio INOX, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP67). Alimentatore LED integrato. Dispo nibile in due temperature colore (3000K e 4000K),con ottica simmetrica o asimmetrica. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delleconnessioni elettriche, sicure, durevoli e con barr iera anticondensa.

Produttore

LED INCASSO 23,3W 3K ASIMM