Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4743/230A
Cod. Produttore
LN4743/230A
Cod. EAN
8005543567883

Informazioni di prodotto

Led per comandi con profondità ridotta - 230Vac - Ambra

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lampada LED assiale a tensione di 230V in colore ambra, progettata per l'illuminazione di controllo e prese. Questo dispositivo integra una resistenza e un diodo, garantendo un'illuminazione ad alta luminosità ideale per la segnalazione di carichi durante il giorno. Realizzata con materiali resistenti come il policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, assicura durata e sicurezza. La lampada consuma solo 0,3W, operando con tensione alternata, e presenta dimensioni compatte per un facile inserimento. Adatta per applicazioni elettriche domestiche e industriali, offre un segnale luminoso affidabile e di lunga durata. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: LED per comandi con profondità ridotta - 230 Vac - Ambra

con preresistenza integrata

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Arancione

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Altro

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

127 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

127 ... 240 V

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Led comando profondità ridotta 230Vac ambra uso civile

€ 6,92 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info