› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Led comando profondità ridotta 12Vac ambra civile residenziale

Cod. Rexel BTILN4743/12A
Cod. Produttore LN4743/12A
Cod. EAN 8005543567821

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 12 V c.a.
  • Consumo: 0,05 W
  • Colore LED: Ambra
  • Materiale: Policarbonato
  • Resistenza UV: Sì
  • Temperatura uso: -5° C / +35° C
  • Normativa: IEC/EN 60669-1

Descrizione del prodotto

Lampada LED assiale a tensione di 12V/24V in corrente alternata, progettata per l’illuminazione di controllo e prese. Questa lampada integra una preresistenza e un diodo, garantendo una maggiore affidabilità e protezione del circuito. Consuma solo 0,02W a 12V e 0,05W a 24V, assicurando un basso consumo energetico. Realizzata con materiali resistenti come il policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, è ideale per applicazioni di segnalazione notturna con luce LED di colore ambra. La sua struttura compatta e le caratteristiche tecniche la rendono perfetta per un’illuminazione di segnale efficiente e duratura in ambito elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: LED per comandi con profondità ridotta - 12 Vac - Ambra

Caratteristiche tecniche

con preresistenza integrata

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Arancione

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Altro

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

127 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

127 ... 240 V

Serie

LIVINGLIGHT

Led comando profondità ridotta 12Vac ambra civile residenziale