› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Led comandi profondità ridotta 230V verde impianti elettrici

Cod. Rexel BTILN4743/230V
Cod. Produttore LN4743/230V
Cod. EAN 8005543567920

Informazioni principali

  • Serie: Livinglight
  • Tensione: 230 V a.c.
  • Consumo: 0,3 W
  • LED: Verde
  • Materiale: Policarbonato
  • Resistente ai raggi UV: Sì
  • Autoestinguenza: 650°C/30 s
  • Dimensioni (A x B x C): 135 x 6 x 6,4 mm

Descrizione del prodotto

Lampada LED assiale a 230V per segnalazione notturna di colore verde, progettata per l’illuminazione di controllo e prese. Realizzata con materiale in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantisce durata e sicurezza. Consumo energetico contenuto di 0,3W con tensione di alimentazione in corrente alternata a 230V. Ideale per applicazioni elettriche domestiche e civili, offre alta luminosità e affidabilità nel tempo. Adatta per l’installazione in sistemi con protezione IP20, assicura un’illuminazione efficiente e a basso impatto energetico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: LED per comandi con profondità ridotta - 230 Vac - Verde

Caratteristiche tecniche

con preresistenza integrata

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Verde

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Altro

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

127 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

127 ... 240 V

Serie

LIVINGLIGHT

Led comandi profondità ridotta 230V verde impianti elettrici