› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Led comandi profondità ridotta 12Vac bianco civile residenziale

Cod. Rexel BTILN4743/12T
Cod. Produttore LN4743/12T
Cod. EAN 8005543567845

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 V c.a.
  • Consumo potenza: 0,02 W
  • Materiale: Policarbonato (PC)
  • Resistenza UV: Sì
  • Autoestinguenza: 850°C/30 s
  • Dimensioni: 135x6x6,4 mm
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Lampada LED assiale a bassa tensione da 12V/24V progettata per l’illuminazione di controllo e prese. Realizzata con corpo in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantisce durata e sicurezza. La lampada integra una preresistenza e un diodo, assicurando un funzionamento affidabile su tensione alternata. Consumo energetico estremamente ridotto, pari a 0,02W a 12V e 0,05W a 24V, ideale per applicazioni a basso impatto energetico. Il design compatto e le dimensioni contenute ne facilitano l’installazione in spazi ridotti, mentre la luce LED assiale offre un’illuminazione nitida e uniforme per segnalazioni notturne o di carico diurno. Adatta per ambienti con temperature d’uso da -5°C a +35°C e conforme alle normative IEC/EN 60669-1. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: LED per comandi con profondità ridotta - 12 Vac - Bianco

Caratteristiche tecniche

con preresistenza integrata

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Altro

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

127 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

127 ... 240 V

Serie

LIVINGLIGHT

Led comandi profondità ridotta 12Vac bianco civile residenziale