Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10290/230.B
Cod. Produttore
10290/230.B
Cod. EAN
8033335006616

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Colore luce: Bianco
  • Tipo: LED precablato
  • Serie: Nea
LED bianco precablato con tensione di funzionamento a 230V, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’illuminazione efficiente e affidabile. Progettato per garantire una facile installazione grazie al precablaggio, questo componente assicura una luce uniforme e di alta qualità, adatta a diversi ambienti e utilizzi. La tecnologia LED consente un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo il prodotto una soluzione sostenibile e performante per impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Led bianco prevablato, 230V, Nea, bianco

assorbimento di corrente nominale

2.25 mA

tensione nominale

250

con corpo luminoso

colore del corpo luminoso

bianco

corpo luminoso

LED

applicazione

interruttore/tasto

Produttore

LED bianco precablato 230V per installazioni civili residenziali