Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10291/230.B
Cod. Produttore
10291/230.B
Cod. EAN
8033335006692

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Colore luce: Bianco
  • Tipo: LED
  • Intensità: Alta
  • Alimentazione: Con cavi
  • Serie: UR10291/230.B
  • Applicazione: Nea
  • Utilizzo: Illuminazione
LED bianco con cavi per alimentazione a 230V, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa efficiente e di facile installazione. Questo componente garantisce un'illuminazione stabile e duratura, adatta a impianti elettrici residenziali e industriali. La sua compatibilità con la tensione standard di 230V lo rende versatile e pratico per molteplici utilizzi nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Led bianco, con cavi, ad alta intensità luminosa, 230V, Nea, bianco

assorbimento di corrente nominale

0.5 mA

tensione nominale

250

con corpo luminoso

colore del corpo luminoso

bianco

corpo luminoso

LED

applicazione

interruttore/tasto

Produttore

LED bianco alta intensità con cavi 230V per civile residenziale