Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABBA9S24LEDG
Cod. Produttore
BA9S24LEDG
Cod. EAN
7320500523124

Informazioni di prodotto

BA9S24LEDG GIALLO LED 24V BA9S
LED BULB BA9S 24 V ACDC YELLOW

tensione della lampada

24 V

base

BA9s

tecnologia

LED

colore

giallo

adatto per torce

adatto per scopi di visualizzazione

corrente nominale

12.5 mA

durata di vita nominale media

100000 h

Produttore

ABB

Spia LED BA9S 24V giallo indicatore luminoso per quadri elettrici e dispositivi controllo