Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMLD202BNF11
Cod. Produttore
LD202BNF11
Cod. EAN
8032826137075

Informazioni di prodotto

LD 24 - Barra luminosa unidirezionale per corrente continua

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: LD 24 - Barra luminosa bidirezionale per tensione continua - Formato: 96x24mm - Ingresso: 10÷0÷10V - Aux: 18÷36 Vdc - Visualizzazione: scala 100÷0÷100 % disposizione verticale - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

24 mm

profondità

99,29 mm

frequenzimetro

voltmetro

Produttore

LD 24 VCC 96X24 VS A18-36VCC +-10V