Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMLD202BNE11
Cod. Produttore
LD202BNE11
Cod. EAN
8032826137051

Informazioni di prodotto

  • Serie: LD 24 VCC
  • Tensione ingresso: 0-10 V
  • Alimentazione ausiliaria: 18-36 Vdc
  • Dimensioni frontale: 96x24 mm
  • Profondità: 94 mm
  • Tipo display: barra luminosa LED rossi
  • Grado protezione: IP50 frontale, IP20 morsetti
  • Precisione: ± 1 segmento

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: LD 24 - Barra luminosa unidirezionale per tensione continua - Formato: 96x24mm - Ingresso: 0÷10V - Aux: 18÷36 Vdc - Visualizzazione: scala 0÷100 % disposizione verticale - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

24 mm

profondità

99,27 mm

frequenzimetro

voltmetro

Produttore

LD 24 VCC 96X24 VS A18-36VCC 0-10V