Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMLD202BNE13
Cod. Produttore
LD202BNE13
Cod. EAN
8032826137068

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: 0-10 V
  • Alimentazione: 18-36 Vcc
  • Display: barra LED rossi 30 segmenti
  • Precisione: ± 1 segmento
  • Tempo risposta: ≤ 100 ms
  • Dimensioni: 96x24x94 mm
  • Grado protezione: IP50 frontale, IP20 morsetti
  • Serie: LD 24

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: LD 24 - Barra luminosa unidirezionale per tensione continua - Formato: 96x24mm - Ingresso: 0÷10V - Aux: 18÷36 Vdc - Visualizzazione: scala 0÷100 % disposizione orizzontale - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

24 mm

profondità

99,28 mm

frequenzimetro

voltmetro

Produttore

LD 24 VCC 96X24 HS A18-36VCC 0-10V