›

LD 24 MACC 96X24 VS A18-36VCC 4-20M

Cod. Rexel IMLD201BGL11
Cod. Produttore LD201BGL11
Cod. EAN 8032826136993

Informazioni principali

  • Serie: LD 24
  • Tensione ausiliaria: 18-36 Vdc
  • Ingresso: 4-20 mA
  • Dimensioni frontale: 96x24 mm
  • Profondità: 94 mm
  • Display: barra LED rossi 30 segmenti
  • Precisione: ± 1 segmento
  • Grado protezione: IP50 frontale, IP20 morsetti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LD 24 - Barra luminosa unidirezionale per DC - Formato: 96x24mm - Ingresso: 4÷20 mA - Aux: 18÷36 Vdc - Visualizzazione: scala 0÷100 % disposizione verticale - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

24 mm

profondità

99,21 mm

amperometro

frequenzimetro

LD 24 MACC 96X24 VS A18-36VCC 4-20M