Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU75201002D
Cod. Produttore
75201002D
Cod. EAN
8033777170296

Informazioni di prodotto

Alimentazione per LB PLUS DATA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Alimentazione sx + chiusura sx, per LB PLUS DATA - versione 40 A 4 conduttori - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

colore

Grigio

larghezza

135 mm

Tipologia

Singolo

altezza

140 mm

numero di poli

1

lunghezza

210 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS