›

LBB 258H ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV

Cod. Rexel MEZU75380101H
Cod. Produttore 75380101H
Cod. EAN 8033777078561

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Numero conduttori: 8 (4+4)
  • Lunghezza: 3 m
  • Grado protezione: IP55
  • Tipo: LBplus Tipo B
  • Materiale involucro: Acciaio zincato
  • Serie: LBPLUS
  • Temperatura max esercizio: 40°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare LB PLUS 258 (tipo B) a 8 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4+4 derivazioni - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

35 mm

Tipologia

Doppio

altezza

77 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

8

numero di poli

3

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

8

Corrente nominale in AC 50 Hz

25 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBB 258H ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV