›

LBB 256H ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV

Cod. Rexel MEZU75370101H
Cod. Produttore 75370101H
Cod. EAN 8033777078554

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Numero conduttori: 6 (4+2)
  • Grado protezione: IP55
  • Lunghezza: 3 metri
  • Tipo: Elemento lineare LB PLUS 256 tipo B
  • Materiale: Acciaio galvanizzato
  • Derivazioni: 4+4
  • Serie: LBPLUS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare LB PLUS 256 (tipo B) a 6 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4+4 derivazioni - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

35 mm

Tipologia

Doppio

altezza

77 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

6

numero di poli

3

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

8

Corrente nominale in AC 50 Hz

25 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBB 256H ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV