›

LBB 254H ELEMENTO 3M - 4 DERIV

Cod. Rexel MEZU75360102H
Cod. Produttore 75360102H
Cod. EAN 8033777078547

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Numero conduttori: 4
  • Lunghezza: 3 m
  • Protezione IP: IP55
  • Tipo: LBplus Tipo B
  • Materiale involucro: Acciaio zincato
  • Rigidità meccanica: rinforzata
  • Serie: LBPLUS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare LB PLUS 254 (tipo B) a 4 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4 derivazioni - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

35 mm

Tipologia

Singolo

altezza

77 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

4

Corrente nominale in AC 50 Hz

25 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBB 254H ELEMENTO 3M - 4 DERIV