›

LBA 634 ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV

Cod. Rexel MEZU75240102
Cod. Produttore 75240102
Cod. EAN 8033777078288

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tipo: A - 4 conduttori
  • Lunghezza: 3 m
  • Derivazioni: 4+4
  • Grado di protezione: IP55
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Temperatura ambiente max: 40°C
  • Serie: LBPLUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare LB PLUS 634 (tipo A) a 4 conduttori In=63 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4+4 derivazioni - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

35 mm

Tipologia

Singolo

altezza

46 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

8

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBA 634 ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV