›

LBA 634 ELEMENTO 3M - 2+2 DERIV

Cod. Rexel MEZU75240101
Cod. Produttore 75240101
Cod. EAN 8033777078264

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Numero conduttori: 4
  • Grado protezione: IP55
  • Lunghezza: 3 m
  • Tipo: LBplus Tipo B
  • Materiale carcassa: acciaio galvanizzato
  • Supporto conduttore: PC-ABS senza alogeni
  • Serie: LBPLUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare LB PLUS 634 (tipo A) a 4 conduttori In=63 A - IP55 - lunghezza 3 m - 2+2 derivazioni - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

35 mm

Tipologia

Singolo

altezza

46 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

4

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBA 634 ELEMENTO 3M - 2+2 DERIV