Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU75240111
Cod. Produttore
75240111
Cod. EAN
8033777078905

Informazioni di prodotto

LBA 634 ELEMENTO 1,5M - 1+1 DERIV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento lineare LB PLUS 634 (tipo A) a 4 conduttori In=63 A - IP55 - lunghezza 1,5 m - 1+1 derivazioni

esecuzione

singolo

grado di protezione (IP)

IP55

colore

grigio

altezza

46 mm

numero di punti di uscita

2

corrente nominale per AC 50 Hz

63 A

numero di poli

3

numero di conduttori (esclusa terra)

4

larghezza

35 mm

lunghezza

1500 mm

Produttore

LBA 634 ELEMENTO 1,5M - 1+1 DERIV