›

LBA 408 ELEMENTO 1,5M - 1+1 DERIV

Cod. Rexel MEZU75220111
Cod. Produttore 75220111
Cod. EAN 8033777078899

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Numero conduttori: 8 conduttori
  • Tipo: Elemento lineare LB PLUS 408 (Tipo A)
  • Grado protezione: IP55
  • Lunghezza: 1,5 m
  • Derivazioni: 1+1 derivazioni
  • Materiale conduttori: Rame
  • Serie: LBPLUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare LB PLUS 408 (tipo A) a 8 conduttori In=40 A - IP55 - lunghezza 1,5 m - 1+1 derivazioni - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

35 mm

Tipologia

Doppio

altezza

46 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

8

numero di poli

3

lunghezza

1500 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

2

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBA 408 ELEMENTO 1,5M - 1+1 DERIV