›

LBA 404 ELEMENTO 3M - 4 DERIV

Cod. Rexel MEZU75200102
Cod. Produttore 75200102
Cod. EAN 8033777078233

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Protezione IP: 55
  • Numero conduttori: 4
  • Lunghezza: 3 m
  • Derivazioni: 4
  • Materiale conduttori: rame
  • Serie: LBPLUS
  • Grado di rigidità: Tipo A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare LB PLUS 404 (tipo A) a 4 conduttori In=40 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4 derivazioni - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

35 mm

Tipologia

Singolo

altezza

46 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

4

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBA 404 ELEMENTO 3M - 4 DERIV