›

LBA 258 ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV

Cod. Rexel MEZU75180102
Cod. Produttore 75180102
Cod. EAN 8033777078219

Informazioni principali

  • Serie: LBPLUS
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 25 A
  • Protezione: IP55
  • Numero conduttori: 8 (4+4)
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale involucro: Acciaio galvanizzato
  • Temperatura ambiente max: 40°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare LB PLUS 258 (tipo A) a 8 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4+4 derivazioni - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

35 mm

Tipologia

Doppio

altezza

46 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

6

numero di poli

3

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

8

Corrente nominale in AC 50 Hz

25 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBA 258 ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV