›

LBA 258 ELEMENTO 3M - 2+2 DERIV

Cod. Rexel MEZU75180101
Cod. Produttore 75180101
Cod. EAN 8033777078202

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Numero conduttori: 8 conduttori
  • Grado di protezione: IP55
  • Lunghezza: 3 m
  • Derivazioni: 2+2
  • Materiale canalizzazione: acciaio galvanizzato
  • Temperatura ambiente max: 40°C
  • Serie: LBPLUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare LB PLUS 258 (tipo A) a 8 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 2+2 derivazioni - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

35 mm

Tipologia

Doppio

altezza

46 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

8

numero di poli

3

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

4

Corrente nominale in AC 50 Hz

25 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBA 258 ELEMENTO 3M - 2+2 DERIV