›

LBA 254 ELEMENTO 3M - 4 DERIV

Cod. Rexel MEZU75160102
Cod. Produttore 75160102
Cod. EAN 8033777078189

Informazioni principali

  • Serie: LBPLUS
  • Corrente nominale: 25 A
  • Numero conduttori: 4
  • Protezione IP: IP55
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale carcassa: Acciaio zincato
  • Temperatura max: 40°C
  • Derivazioni: 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare LB PLUS 254 (tipo A) a 4 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4 derivazioni - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

35 mm

Tipologia

Singolo

altezza

46 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

4

Corrente nominale in AC 50 Hz

25 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBA 254 ELEMENTO 3M - 4 DERIV