›

LBA 252 ELEMENTO 3M - 2 DERIV

Cod. Rexel MEZU75150101
Cod. Produttore 75150101
Cod. EAN 8033777078165

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Grado di protezione: IP55
  • Lunghezza elemento: 3 m
  • Numero conduttori: 2
  • Tipo: LBplus Tipo A
  • Materiale conduttori: Alluminio stagnato
  • Temperatura ambiente max: 40°C
  • Serie: LBPLUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare LB PLUS 252 (tipo A) a 2 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 2 derivazioni - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

35 mm

Tipologia

Singolo

altezza

46 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

1

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

2

Corrente nominale in AC 50 Hz

25 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBA 252 ELEMENTO 3M - 2 DERIV