Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU75241263
Cod. Produttore
75241263
Cod. EAN
8033777196463

Informazioni di prodotto

LB PLUS 634 GIUNTO FLESSIBILE RID

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giunto flessibile ridotto 63 A, versione a 4 conduttori

esecuzione

singolo

grado di protezione (IP)

IP55

colore

grigio

altezza

46 mm

corrente nominale per AC 50 Hz

63 A

flessibile

numero di poli

3

numero di conduttori (esclusa terra)

4

larghezza

35 mm

lunghezza

1500 mm