›

LB PLUS 408 GIUNTO FLESSIBILE RID

Cod. Rexel MEZU75221263
Cod. Produttore 75221263
Cod. EAN 8033777196432

Informazioni principali

  • Serie: LBPLUS
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 25-63 A
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale canalizzazione: acciaio galvanizzato
  • Isolamento conduttori: guaina autoestinguente
  • Temperatura ambiente max: +40°C
  • Rigidità meccanica: alta, con fissaggio ogni 3 o 7 m

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto flessibile ridotto 25/40 A, versione a 8 conduttori - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

35 mm

Tipologia

Singolo

altezza

46 mm

flessibile

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

1500 mm

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LB PLUS 408 GIUNTO FLESSIBILE RID