›

LB PLUS 25/404 GIUNTO FLESSIBILE RI

Cod. Rexel MEZU75201263
Cod. Produttore 75201263
Cod. EAN 8033777196401

Informazioni principali

  • Serie: LBPLUS
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 25-63 A
  • Grado di protezione: IP 55
  • Materiale conduttori: Alluminio/rame
  • Resistenza al fuoco: CEI EN 60332-3
  • Dimensioni (LxH): 35x46 mm (A), 35x77 mm (B)
  • Temperatura ambiente max: +40 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto flessibile ridotto 25/40 A, versione a 4 conduttori - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

35 mm

Tipologia

Singolo

altezza

46 mm

flessibile

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

1

lunghezza

1500 mm

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LB PLUS 25/404 GIUNTO FLESSIBILE RI