Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLBBP150010584
Cod. Produttore
LBBP1500105840W
Cod. EAN
4058075676367

Informazioni di prodotto

LOW BAY FLEX BALL PROOF 1500 P 105W 840 W
Lowbay a prova di pallonata. Apparecchi a sospensione dal design accattivante e lineare, fino a 155 lm/W. Caratteristiche prodotto: Apparecchi Low-bay ball-proof per altezze di montaggio fino a ~10 m a 4000 K. Cavo di cablaggio passante già installato. Lunga durata (L80/B10): fino a 100.000 ore. Elevata consistenza del colore: ≤ 3 SDCM. Vantaggi prodotto: Apparecchio ball-proof con maggiore robustezza fisica (secondo DIN 18032-3 e DIN 57710-13). Economico grazie all'elevata efficienza luminosa fino a 155 lm/W. Installazione facile e veloce grazie alla scatola di collegamento senza attrezzi con terminali a 5 e 7 poli. Design moderno e robusto. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Padiglioni sportivi. Impianti sportivi al coperto.

Serie

LOW_BAY_FLEX_BALL_PROOF