Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56017
Cod. Produttore
56017
Cod. EAN
8002219713124

Informazioni di prodotto

Lampadina Spot Led 8W GU10 3000K

Documentazione tecnica

Le lampade Spot ECOLed GU10 Beghelli, con corpo in alluminio sono l’alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti alimentati a 230V.

potenza della lampada

8W

temperatura del colore

3000K

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

600

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

angolo di irraggiamento

35

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

durata di vita nominale media

30000 h

Produttore

Lampadina Spot Led 8W GU10 3000K