Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56043
Cod. Produttore
56043
Cod. EAN
8002219715654

Informazioni di prodotto

ECOLed il massimo delle prestazioni il meglio del design

Documentazione tecnica

Faretto LED ECO da 6 watt con attacco GU10, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Funziona a 230 volt e offre una temperatura di colore di 3000 kelvin, ideale per creare un'atmosfera calda e accogliente. Questo spot LED è perfetto per ambienti residenziali e commerciali, assicurando lunga durata e prestazioni affidabili. La sua potenza di 6W consente un'illuminazione intensa con un ridotto impatto energetico, contribuendo a ottimizzare i consumi elettrici.

potenza della lampada

6W

tensione nominale

230V

temperatura del colore

3000K

fattore di potenza

0.61

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

530

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

angolo di irraggiamento

95

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Produttore

Lampadina Spot EcoLed 6W GU10 3000K