Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSMT485532WF
Cod. Produttore
SMT485532WF
Cod. EAN
4058075485532

Informazioni di prodotto

SMART+ WiFi Candle Dimmable 40 4.9 W/2700 K E14
Lampada forma classica a candela con tecnologia WiFi. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android™️ 8.0 o iOS 14.0). Controllabile tramite Google Assistant e Amazon Alexa. Protocollo di rete: WiFi. Dimmerabile. Durata: fino a 20.000 ore. Vantaggi del prodotto: Controllo wireless tramite App. Facile da installare e utilizzare. Non contiene mercurio. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Interni residenziali. Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc). Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Apparecchiatura / Accessori: Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0).

Serie

SMART__WiFi_Candle_Dimmable

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LAMPADINA SMART WIFI CLASSIC B 40 5W/827 230V DIM FR E14

(pz.) Quantità minima: 4 pz.
Qta imballo: 4 pz.