Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPAP16509273G9
Cod. Produttore
PAP165092736G9
Cod. EAN
4058075260139

Informazioni di prodotto

Lampada LED GU10 ideale per sostituire facilmente le alogene, garantendo efficienza e qualità luminosa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e sicura senza necessità di ricablare
  • Compatibilità elevata con dimmer esistenti
  • Forma e dimensioni identiche alle lampade tradizionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a soli 5,5W di consumo
  • Lunga durata fino a 25.000 ore, riducendo i costi di manutenzione
  • Luce di alta qualità con resa cromatica elevata (Ra 90)
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio
  • Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 SDCM
  • Dimmerabile
  • Attacco: GU10
  • Lampada in vetro
  • Resa del colore molto elevata (Ra: 90)
  • Durata: fino a 25.000 ore
Vantaggi prodotto
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Dimmer continuo
  • Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
Aree applicative
  • Negozi e sale da esposizione
  • Applicazioni domestiche
  • Applicazioni commerciali
  • Illuminazione d'accento
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

Referenze/linksPer la conformità sulla dimmerablità consulta www.ledvance.it/dimPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeledPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

GU10

Angolo del fascio luminoso

36 GRADO

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

51 mm

classe di efficienza energetica

A+

efficienza luminosa della lampada

63 LUMEN_WATT

intensità luminosa

720 cd

forma della lampada

Altro

lunghezza

55 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

25000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

350 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,14

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

32 ... 32 mA

potenza della lampada

5,5 ... 5,5 W

flusso luminoso

350 ... 350 lm

colore della luce

927 ... 927

Serie

PARATHOM / DIM PAR16

Produttore

PARATHOM DIM LED PAR16 5,5W 2700K 36° GU10 lampada dimmerabile per interni e negozi