Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPP168084060G8
Cod. Produttore
PP168084060G8
Cod. EAN
4058075096448

Informazioni di prodotto

Lampadina LED retroriflettente che offre efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida e sicura senza necessità di ricablare
  • Forma e dimensioni compatibili con lampade alogene tradizionali
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla lunga durata fino a 15.000 ore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con consumo di soli 6,9W
  • Luce di qualità con indice di resa cromatica superiore a 80
  • Assenza di emissioni UV e IR per una luce più sicura e confortevole
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio
  • Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM
  • Non dimmerabile
  • Attacco: GU10
  • Lampada in vetro
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80
  • Durata: fino a 15.000 ore
Vantaggi prodotto
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
Aree applicative
  • Negozi e sale da esposizione
  • Applicazioni domestiche
  • Applicazioni commerciali
  • Illuminazione d'accento
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

Referenze/linksPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeledPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

GU10

Angolo del fascio luminoso

60 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

51 mm

classe di efficienza energetica

A+

efficienza luminosa della lampada

83 LUMEN_WATT

intensità luminosa

680 cd

forma della lampada

Altro

lunghezza

55 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

575 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

100000

fattore di potenza

0,5

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,14

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

51 ... 51 mA

potenza della lampada

6,5 ... 6,5 W

flusso luminoso

575 ... 575 lm

colore della luce

840 ... 840

Serie

PARATHOM / PAR16

Produttore

Lampadina LED PAR16 6,9W 4000K 60° GU10 vetro per illuminazione domestica e commerciale