Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSP40840G9G7
Cod. Produttore
P40840G9G7
Cod. EAN
4058075812710

Informazioni di prodotto

Lampadina LED PARATHOM G9 che unisce efficienza e qualità luminosa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con attacco G9 standard
  • Risparmio di tempo grazie alla lunga durata fino a 15.000 ore
  • Garanzia di 4 anni per sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a soli 3,8 W
  • Buona qualità della luce con indice di resa colore ≥ 80
  • Adatta per diverse applicazioni, da casa a negozi e ristoranti
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Alternativa LED alle lampade tradizionali ad alta tensione
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
Vantaggi prodotto
  • Buona emissione della luce
  • Lunga durata media fino a 15.000 ore
  • 4 anni di garanzia
Aree applicative
  • Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa
  • Negozi, hotel e ristoranti
  • Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Consigli per la sicurezzaPer assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio

Referenze/linksPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeledPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

G9

Angolo del fascio luminoso

300 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

20 mm

classe di efficienza energetica

A++

efficienza luminosa della lampada

123 LUMEN_WATT

forma della lampada

Capsula

lunghezza

58 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

470 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Numero min. di comandi di commutazione

100000

fattore di potenza

0,4

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,09

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

35 ... 35 mA

potenza della lampada

3,8 ... 3,8 W

flusso luminoso

470 ... 470 lm

colore della luce

840 ... 840

Serie

PARATHOM / LED PIN G9

Produttore

Lampadina LED Parathom PIN G9 3,8W 4000K Cool White per illuminazione d'accento casa e locali commerciali