Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDT26840
Cod. Produttore
DT26840
Cod. EAN
4050300342047

Informazioni di prodotto

Lampadina OSRAM DULUX T PLUS GX24d-3 26W 4000K, ideale per installazioni efficienti e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al monoattacco a innesto GX24d
  • Compatibilità con alimentatore convenzionale da 0,22 A
  • Manutenzione ridotta per lunga vita utile di 10.000 ore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza contenuta a 26W
  • Ottima qualità della luce con indice di resa cromatica ≥ 80
  • Flusso luminoso eccellente per ambienti lavorativi e commerciali
Caratteristiche prodotto
  • Durata media: 10.000 ore
  • Indice di resa cromatica Ra: ≥ 80
  • Lampada corta e compatta a tre tubi (attacco a innesto)
  • Monoattacco a innesto a due pin GX24d
Vantaggi prodotto
  • Molto economica
  • Buona qualità della luce
  • Eccellente flusso luminoso
  • Lunga vita utile
  • Manutenzione migliorata
Aree applicative
  • Uffici, edifici pubblici
  • Negozi
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Hotel, ristoranti
  • Illuminazione industriale
Apparecchiatura / Accessori
  • Adatto per funzionamento con alimentatore convenzionale
  • Adatto solo per alimentatore da 0,22 A (DULUX T 18 W PLUS)

Consigli per la sicurezzaIn caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp

Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Durata media: 10.000 ore
  • Indice di resa cromatica Ra: ≥ 80
  • Lampada corta e compatta a tre tubi (attacco a innesto)
  • Monoattacco a innesto a due pin GX24d
Vantaggi prodotto
  • Molto economica
  • Buona qualità della luce
  • Eccellente flusso luminoso
  • Lunga vita utile
  • Manutenzione migliorata
Aree applicative
  • Uffici, edifici pubblici
  • Negozi
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Hotel, ristoranti
  • Illuminazione industriale
Apparecchiatura / Accessori
  • Adatto per funzionamento con alimentatore convenzionale
  • Adatto solo per alimentatore da 0,22 A (DULUX T 18 W PLUS)

Consigli per la sicurezzaIn caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp

colore

Bianco

potenza della lampada

26 W

attacco lampada

GX24d-3

flusso luminoso

1800 lm

Temperatura di colore correlata

4000 K

lunghezza totale

137 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

12 mm

classe di efficienza energetica

A

adatto per alimentatore elettronico

colore della luce

840

numero di tubi della lampada

3

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

10000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

32 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Serie

OSRAM DULUX / T PLUS

Produttore

LAMPADINA OSRAM DULUX T PLUS GX24d-3 26W 4000K